

410.50 CHF/ Unitéhors TVA
443.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 410.50 CHF | - |
4+ | 352.50 CHF | 14.13% |
10+ | 309.00 CHF | 24.73% |
20+ | 277.00 CHF | 32.52% |
30+ | 258.50 CHF | 37.03% |
50+ | 251.50 CHF | 38.73% |
100+ | 242.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |