

657.00 CHF/ Unitéhors TVA
710.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 657.00 CHF | - |
4+ | 570.50 CHF | 13.17% |
10+ | 500.50 CHF | 23.82% |
20+ | 450.50 CHF | 31.43% |
30+ | 420.50 CHF | 36.00% |
50+ | 409.50 CHF | 37.67% |
100+ | 395.00 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |