

501.50 CHF/ Unitéhors TVA
542.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 501.50 CHF | - |
4+ | 432.50 CHF | 13.76% |
10+ | 379.00 CHF | 24.43% |
20+ | 338.00 CHF | 32.60% |
30+ | 315.50 CHF | 37.09% |
50+ | 307.50 CHF | 38.68% |
100+ | 297.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |