

393.50 CHF/ Unitéhors TVA
425.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 393.50 CHF | - |
4+ | 339.50 CHF | 13.72% |
10+ | 297.50 CHF | 24.40% |
20+ | 265.00 CHF | 32.66% |
30+ | 247.50 CHF | 37.10% |
50+ | 241.00 CHF | 38.75% |
100+ | 233.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |