

41.50 CHF/ Unitéhors TVA
44.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.50 CHF | - |
4+ | 35.70 CHF | 13.98% |
10+ | 31.30 CHF | 24.58% |
20+ | 28.10 CHF | 32.29% |
30+ | 26.20 CHF | 36.87% |
50+ | 25.50 CHF | 38.55% |
100+ | 24.60 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |