

646.00 CHF/ Unitéhors TVA
698.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 646.00 CHF | - |
4+ | 555.50 CHF | 14.01% |
10+ | 487.00 CHF | 24.61% |
20+ | 437.00 CHF | 32.35% |
30+ | 407.50 CHF | 36.92% |
50+ | 397.00 CHF | 38.54% |
100+ | 382.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |