

376.00 CHF/ Unitéhors TVA
406.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 376.00 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 14.36% |
10+ | 282.50 CHF | 24.87% |
20+ | 253.00 CHF | 32.71% |
30+ | 236.00 CHF | 37.23% |
50+ | 230.00 CHF | 38.83% |
100+ | 222.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |