

464.50 CHF/ Unitéhors TVA
502.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 464.50 CHF | - |
4+ | 400.00 CHF | 13.89% |
10+ | 350.50 CHF | 24.54% |
20+ | 314.50 CHF | 32.29% |
30+ | 293.50 CHF | 36.81% |
50+ | 286.00 CHF | 38.43% |
100+ | 275.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |