

350.00 CHF/ Unitéhors TVA
378.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 350.00 CHF | - |
4+ | 302.50 CHF | 13.57% |
10+ | 265.50 CHF | 24.14% |
20+ | 237.50 CHF | 32.14% |
30+ | 221.50 CHF | 36.71% |
50+ | 215.50 CHF | 38.43% |
100+ | 207.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |