

588.00 CHF/ Unitéhors TVA
635.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 588.00 CHF | - |
4+ | 506.00 CHF | 13.95% |
10+ | 443.50 CHF | 24.57% |
20+ | 397.50 CHF | 32.40% |
30+ | 371.00 CHF | 36.90% |
50+ | 361.00 CHF | 38.61% |
100+ | 348.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |