

335.00 CHF/ Unitéhors TVA
362.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.00 CHF | - |
4+ | 287.50 CHF | 14.18% |
10+ | 252.00 CHF | 24.78% |
20+ | 223.50 CHF | 33.28% |
30+ | 208.50 CHF | 37.76% |
50+ | 203.00 CHF | 39.40% |
100+ | 197.00 CHF | 41.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |