

560.00 CHF/ Unitéhors TVA
605.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 560.00 CHF | - |
4+ | 482.00 CHF | 13.93% |
10+ | 422.50 CHF | 24.55% |
20+ | 377.50 CHF | 32.59% |
30+ | 352.50 CHF | 37.05% |
50+ | 343.00 CHF | 38.75% |
100+ | 331.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |