

341.50 CHF/ Unitéhors TVA
369.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 341.50 CHF | - |
4+ | 294.00 CHF | 13.91% |
10+ | 258.00 CHF | 24.45% |
20+ | 231.50 CHF | 32.21% |
30+ | 216.00 CHF | 36.75% |
50+ | 210.50 CHF | 38.36% |
100+ | 202.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |