

318.00 CHF/ Unitéhors TVA
343.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 318.00 CHF | - |
4+ | 272.50 CHF | 14.31% |
10+ | 239.00 CHF | 24.84% |
20+ | 213.50 CHF | 32.86% |
30+ | 199.50 CHF | 37.26% |
50+ | 194.00 CHF | 38.99% |
100+ | 187.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |