

326.50 CHF/ Unitéhors TVA
352.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 326.50 CHF | - |
4+ | 281.00 CHF | 13.94% |
10+ | 246.50 CHF | 24.50% |
20+ | 219.50 CHF | 32.77% |
30+ | 205.00 CHF | 37.21% |
50+ | 199.50 CHF | 38.90% |
100+ | 193.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |