

233.50 CHF/ Unitéhors TVA
252.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 233.50 CHF | - |
4+ | 200.50 CHF | 14.13% |
10+ | 176.00 CHF | 24.63% |
20+ | 157.50 CHF | 32.55% |
30+ | 147.00 CHF | 37.04% |
50+ | 143.00 CHF | 38.76% |
100+ | 138.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |