

277.00 CHF/ Unitéhors TVA
299.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 277.00 CHF | - |
4+ | 238.00 CHF | 14.08% |
10+ | 208.50 CHF | 24.73% |
20+ | 187.00 CHF | 32.49% |
30+ | 174.50 CHF | 37.00% |
50+ | 170.00 CHF | 38.63% |
100+ | 164.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |