

48.00 CHF/ Unitéhors TVA
51.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.00 CHF | - |
4+ | 41.30 CHF | 13.96% |
10+ | 36.20 CHF | 24.58% |
20+ | 32.50 CHF | 32.29% |
30+ | 30.30 CHF | 36.88% |
50+ | 29.50 CHF | 38.54% |
100+ | 28.40 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |