

160.50 CHF/ Unitéhors TVA
173.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 160.50 CHF | - |
4+ | 138.00 CHF | 14.02% |
10+ | 121.00 CHF | 24.61% |
20+ | 108.00 CHF | 32.71% |
30+ | 101.00 CHF | 37.07% |
50+ | 98.10 CHF | 38.88% |
100+ | 94.70 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |