

185.00 CHF/ Unitéhors TVA
199.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 185.00 CHF | - |
4+ | 159.00 CHF | 14.05% |
10+ | 139.50 CHF | 24.59% |
20+ | 124.50 CHF | 32.70% |
30+ | 116.50 CHF | 37.03% |
50+ | 113.50 CHF | 38.65% |
100+ | 109.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |