

313.50 CHF/ Unitéhors TVA
338.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 313.50 CHF | - |
4+ | 270.50 CHF | 13.72% |
10+ | 237.00 CHF | 24.40% |
20+ | 211.50 CHF | 32.54% |
30+ | 197.50 CHF | 37.00% |
50+ | 192.50 CHF | 38.60% |
100+ | 186.00 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |