

183.50 CHF/ Unitéhors TVA
198.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 183.50 CHF | - |
4+ | 157.50 CHF | 14.17% |
10+ | 138.50 CHF | 24.52% |
20+ | 123.50 CHF | 32.70% |
30+ | 115.50 CHF | 37.06% |
50+ | 112.50 CHF | 38.69% |
100+ | 108.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |