

292.00 CHF/ Unitéhors TVA
315.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 292.00 CHF | - |
4+ | 251.00 CHF | 14.04% |
10+ | 220.00 CHF | 24.66% |
20+ | 196.50 CHF | 32.71% |
30+ | 183.50 CHF | 37.16% |
50+ | 178.50 CHF | 38.87% |
100+ | 172.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |