

242.50 CHF/ Unitéhors TVA
262.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 242.50 CHF | - |
4+ | 208.50 CHF | 14.02% |
10+ | 182.50 CHF | 24.74% |
20+ | 163.00 CHF | 32.78% |
30+ | 152.50 CHF | 37.11% |
50+ | 148.50 CHF | 38.76% |
100+ | 143.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |