

41.30 CHF/ Unitéhors TVA
44.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.30 CHF | - |
4+ | 35.50 CHF | 14.04% |
10+ | 31.10 CHF | 24.70% |
20+ | 27.90 CHF | 32.45% |
30+ | 26.00 CHF | 37.05% |
50+ | 25.40 CHF | 38.50% |
100+ | 24.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R4 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |