

138.00 CHF/ Unitéhors TVA
149.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.00 CHF | - |
4+ | 119.00 CHF | 13.77% |
10+ | 104.00 CHF | 24.64% |
20+ | 92.90 CHF | 32.68% |
30+ | 86.70 CHF | 37.17% |
50+ | 84.50 CHF | 38.77% |
100+ | 81.60 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |