

208.50 CHF/ Unitéhors TVA
225.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 208.50 CHF | - |
4+ | 179.00 CHF | 14.15% |
10+ | 157.00 CHF | 24.70% |
20+ | 140.50 CHF | 32.61% |
30+ | 131.00 CHF | 37.17% |
50+ | 128.00 CHF | 38.61% |
100+ | 123.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |