

235.50 CHF/ Unitéhors TVA
254.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.50 CHF | - |
4+ | 202.50 CHF | 14.01% |
10+ | 177.50 CHF | 24.63% |
20+ | 159.00 CHF | 32.48% |
30+ | 148.50 CHF | 36.94% |
50+ | 144.50 CHF | 38.64% |
100+ | 139.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |