

155.50 CHF/ Unitéhors TVA
168.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.50 CHF | - |
4+ | 133.00 CHF | 14.47% |
10+ | 117.00 CHF | 24.76% |
20+ | 104.00 CHF | 33.12% |
30+ | 96.90 CHF | 37.68% |
50+ | 94.30 CHF | 39.36% |
100+ | 91.00 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |