

150.00 CHF/ Unitéhors TVA
162.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150.00 CHF | - |
4+ | 128.50 CHF | 14.33% |
10+ | 112.50 CHF | 25.00% |
20+ | 100.00 CHF | 33.33% |
30+ | 93.30 CHF | 37.80% |
50+ | 90.90 CHF | 39.40% |
100+ | 87.70 CHF | 41.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.3 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |