

339.50 CHF/ Unitéhors TVA
367.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.50 CHF | - |
4+ | 290.00 CHF | 14.58% |
10+ | 254.00 CHF | 25.18% |
20+ | 225.50 CHF | 33.58% |
30+ | 210.50 CHF | 38.00% |
50+ | 205.00 CHF | 39.62% |
100+ | 198.50 CHF | 41.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |