

146.00 CHF/ Unitéhors TVA
157.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.00 CHF | - |
4+ | 125.00 CHF | 14.38% |
10+ | 109.50 CHF | 25.00% |
20+ | 97.20 CHF | 33.42% |
30+ | 90.80 CHF | 37.81% |
50+ | 88.40 CHF | 39.45% |
100+ | 85.40 CHF | 41.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |