

152.50 CHF/ Unitéhors TVA
164.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.50 CHF | - |
4+ | 131.00 CHF | 14.10% |
10+ | 115.00 CHF | 24.59% |
20+ | 103.00 CHF | 32.46% |
30+ | 95.90 CHF | 37.11% |
50+ | 93.40 CHF | 38.75% |
100+ | 90.20 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |