

141.50 CHF/ Unitéhors TVA
152.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.50 CHF | - |
4+ | 121.50 CHF | 14.13% |
10+ | 106.50 CHF | 24.73% |
20+ | 94.50 CHF | 33.22% |
30+ | 88.20 CHF | 37.67% |
50+ | 85.90 CHF | 39.29% |
100+ | 82.80 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |