

137.50 CHF/ Unitéhors TVA
148.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137.50 CHF | - |
4+ | 117.00 CHF | 14.91% |
10+ | 102.50 CHF | 25.45% |
20+ | 91.70 CHF | 33.31% |
30+ | 85.60 CHF | 37.75% |
50+ | 83.40 CHF | 39.35% |
100+ | 80.50 CHF | 41.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |