

140.50 CHF/ Unitéhors TVA
151.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.50 CHF | - |
4+ | 120.00 CHF | 14.59% |
10+ | 105.50 CHF | 24.91% |
20+ | 93.70 CHF | 33.31% |
30+ | 87.50 CHF | 37.72% |
50+ | 85.20 CHF | 39.36% |
100+ | 82.10 CHF | 41.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |