

130.00 CHF/ Unitéhors TVA
140.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.00 CHF | - |
4+ | 111.50 CHF | 14.23% |
10+ | 97.80 CHF | 24.77% |
20+ | 87.40 CHF | 32.77% |
30+ | 81.50 CHF | 37.31% |
50+ | 79.50 CHF | 38.85% |
100+ | 76.60 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |