

2'646.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'860.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'646.00 CHF | - |
4+ | 2'398.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'380.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'361.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'343.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'308.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'291.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |