

146.50 CHF/ Unitéhors TVA
158.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.50 CHF | - |
4+ | 126.00 CHF | 13.99% |
10+ | 110.50 CHF | 24.57% |
20+ | 98.80 CHF | 32.56% |
30+ | 92.20 CHF | 37.06% |
50+ | 89.90 CHF | 38.63% |
100+ | 86.70 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |