

39.40 CHF/ Unitéhors TVA
42.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.40 CHF | - |
4+ | 34.00 CHF | 13.71% |
10+ | 29.80 CHF | 24.37% |
20+ | 26.60 CHF | 32.49% |
30+ | 24.70 CHF | 37.31% |
50+ | 24.10 CHF | 38.83% |
100+ | 23.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R2 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |