

270.50 CHF/ Unitéhors TVA
292.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 270.50 CHF | - |
4+ | 231.50 CHF | 14.42% |
10+ | 203.00 CHF | 24.95% |
20+ | 181.50 CHF | 32.90% |
30+ | 169.50 CHF | 37.34% |
50+ | 165.00 CHF | 39.00% |
100+ | 159.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |