

2'408.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'603.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'408.00 CHF | - |
4+ | 2'182.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'165.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'149.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'132.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'100.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'085.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |