

94.90 CHF/ Unitéhors TVA
102.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.90 CHF | - |
4+ | 81.50 CHF | 14.12% |
10+ | 71.40 CHF | 24.76% |
20+ | 63.90 CHF | 32.67% |
30+ | 59.60 CHF | 37.20% |
50+ | 58.10 CHF | 38.78% |
100+ | 56.10 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |