

84.30 CHF/ Unitéhors TVA
91.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.30 CHF | - |
4+ | 72.60 CHF | 13.88% |
10+ | 63.70 CHF | 24.44% |
20+ | 56.90 CHF | 32.50% |
30+ | 53.20 CHF | 36.89% |
50+ | 51.80 CHF | 38.55% |
100+ | 49.90 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |