

70.30 CHF/ Unitéhors TVA
75.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.30 CHF | - |
4+ | 60.40 CHF | 14.08% |
10+ | 52.90 CHF | 24.75% |
20+ | 47.30 CHF | 32.72% |
30+ | 44.10 CHF | 37.27% |
50+ | 43.00 CHF | 38.83% |
100+ | 41.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |