

149.50 CHF/ Unitéhors TVA
161.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.50 CHF | - |
4+ | 128.50 CHF | 14.05% |
10+ | 112.50 CHF | 24.75% |
20+ | 100.50 CHF | 32.78% |
30+ | 93.70 CHF | 37.32% |
50+ | 91.30 CHF | 38.93% |
100+ | 88.10 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |