

2'255.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'437.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'255.00 CHF | - |
4+ | 2'044.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'028.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'013.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'997.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'967.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'953.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 269.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |