

1'261.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'363.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'261.00 CHF | - |
4+ | 1'143.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'134.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'126.00 CHF | 10.71% |
30+ | 1'117.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'100.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'092.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |