

1'080.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'167.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'080.00 CHF | - |
4+ | 979.00 CHF | 9.35% |
10+ | 971.00 CHF | 10.09% |
20+ | 964.00 CHF | 10.74% |
30+ | 956.50 CHF | 11.44% |
50+ | 944.00 CHF | 12.59% |
100+ | 942.00 CHF | 12.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |