

98.30 CHF/ Unitéhors TVA
106.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.30 CHF | - |
4+ | 84.50 CHF | 14.04% |
10+ | 74.10 CHF | 24.62% |
20+ | 66.20 CHF | 32.66% |
30+ | 61.80 CHF | 37.13% |
50+ | 60.20 CHF | 38.76% |
100+ | 58.10 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |